タップチャック モールステーパーシャンク一体型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク(MT No.)MT4 使用範囲M9〜M18 使用範囲(inch)3/8〜3/4 注文コード77518937 品番CP-M18-MT4 (35035)
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシャンク・使用範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

全長(mm)187.5 幅(mm)51 質量(g)1380 使用範囲M9〜M18 使用範囲(inch)3/8〜3/4 付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ 用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用 シャンク(MT No.)MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする