006.08.070 スレンダーシール (GRABO専用パーツ) GRABO(グラボ) 77519427

006.08.070 スレンダーシール (GRABO専用パーツ) GRABO(グラボ) 77519427
006.08.070 スレンダーシール (GRABO専用パーツ) GRABO(グラボ) 77519427

スレンダーシール (GRABO専用パーツ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77519427品番006.08.070
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。
幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。
元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。
また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。

外形寸法(mm)411×175×315寸法(mm)371×65(吸着)材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)仕様【最大保持力】60kg
注意
※GRABO専用のオプション部材となります。
※<最大保持力の目安>数値は静止状態での試験結果に基づいています。引き上げ時の動作速度など作業条件によっては上記数値を満たさない場合もあります。
※<最大保持力の目安>は実際の作業では上記数値の 1/2 を目安にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする