sby-a4 重量物スライドペーパー アラオ 77519445 sby-a4 重量物スライドペーパー アラオ 77519445 sby-a4 重量物スライドペーパー アラオ 77519445

重量物スライドペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 77519445 品番 sby-a4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了

イエロー タイプA4 寸法(mm)210×297 摩擦係数0.03〜0.04 用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
関連資料:(0.84MB)
注意
※使用前に設置面が平滑であることを確認してください。
※細かい位置合わせ用です。
※長距離の移動には向きません。(微調整範囲は100mm以内)
※微調整重量は10トン未満。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
1人が参考にしています
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする