エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの FA用ケーブル
エスネットの 固定用ケーブル
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519533
品番
NP2CX1.2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
芯数
2
導体径(mm)
1.2
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
ケーブル:-15〜+60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表