ソフトビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77519585 品番 SVCT3X1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)

導体公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 長さ(m)10 タイプソフトタイプ 用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする