エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VCT
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519628
品番
SVCT4X1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
芯数(C)
4
長さ(m)
10
タイプ
ソフトタイプ
用途
600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表