エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VCTF
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519673
品番
SVCTF3X0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
芯数(C)
3
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
タイプ
ソフトタイプ
用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表