エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VCT
600V ビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519716
品番
VCT2X1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多色による線心の識別が可能です。
端末処理などの取扱いが可能です。
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
芯数(C)
2
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
種類
移動用ケーブル
用途
工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表