600V ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77519725 品番 VCT2X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

多色による線心の識別が可能です。
端末処理などの取扱いが可能です。

導体公称断面積(mm2)2 芯数(C)2 長さ(m)10 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 種類移動用ケーブル 用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする