ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77519786 品番 VCTF2X0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。

導体公称断面積(mm2)0.5 芯数(C)2 長さ(m)20 定格電圧(V)100未満 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
注意
0.3mm2〜0.5mm2は100V未満の回路でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする