エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519813
品番
VCTF3X0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
芯数(C)
3
長さ(m)
20
定格電圧(V)
100未満
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
注意
0.3mm2〜0.5mm2は100V未満の回路でご使用ください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表