600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77519883 品番 VVF2X1.6-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。
絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。

導体公称断面積(mm2)1.6 芯数(C)2 長さ(m)5 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする