エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VVF・VVR
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519908
品番
VVF2X2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。
絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
導体公称断面積(mm
2
)
2.6
芯数(C)
2
色
白
長さ(m)
5
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-25/-15
用途
住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表