エスネット
エスネットの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
エスネットの 溶接ケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77519926
品番
WCT22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
長さ(m)
10
導体公称断面積(mm
2
)
22
種類
溶接機銅線用1種ケーブル
定格電圧(V)
85以下(アーク溶接機の2次側に配線)
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-60/-40
用途
アーク溶接機の2次側に使用いただけます。