チタンカモフラベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77521204 品番 0022AZ-114-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

No.114(迷彩ネイビ-) セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100+裏チタンコーティング サイズM 胸囲(cm)117 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)66 裾廻り(cm)81 アームホール(cm)38 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする