DiVaiZ
DiVaiZの 空調・水冷ウェア
DiVaiZの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
チタンカモフラベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77521247
品番
0022AZ-115-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
色
No.115(迷彩カ-キ)
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100+裏チタンコーティング
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
81
アームホール(cm)
38
用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。