チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L No.804(B・ブラック) 注文コード77521317 品番0033AZ-804-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

No.804(B・ブラック) セット内容服のみ 混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)75 裾廻り(cm)96 アームホール(cm)44 用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする