DiVaiZ
DiVaiZの 空調・水冷ウェア
DiVaiZの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
WZ杢調ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77521378
品番
0042AZ-26-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。
サラッとした素材で着心地良好。
コーティングを施し、暑さからの解放を実感。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
色
No.026(シルバ-)
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100+裏PA透明コーティング
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
86
アームホール(cm)
40
用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)。