パワーファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77521493 品番2299AZ-999-F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,800

職人仕様12Vバッテリーファンセット。
12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。
過充電・過放電の保護回路付き。
風量3段階切替調節可能。
90mm穴ウエアに簡単取付。(ねじ式で挟み込むだけ)
12V専用高耐久ケーブルが2本付属。
12V高出力バッテリーで、容量6400mAhと大容量。

セット内容12V専用パワーファン×2個・12V専用ハイパワーバッテリー×1個・12V専用高耐久接続ケーブル×2個 最大風量(m3/min)3.9(65L/秒) バッテリー容量(mAh)6400 入力電圧DC8.4V/1.2 蓄電池容量(Wh)46.08 電圧(V)7.2 質量(g)180(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117.5×77×25(バッテリー) 充電時間(時間)約7〜8 充放電回数(回)約300 出力切替3段階 稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約11時間)・中(約6.5時間)・強(約4時間) 用途熱中症対策、猛暑対策
注意
※12V専用のバッテリー・ファン・ケーブル・充電器になりますので他デバイスとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする