- ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 77521579 - ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 77521579 - ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 77521579

ステンレス 鋸鎌

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77521579 品番-
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。

用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52〜55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
鎌比較表
  軽い力でザクザク切れる! 薄刃で切れ味バツグン! さびにくいステンレス製! 草刈りや縄のカットにも! 片手でも作業しやすい小型鎌 除草作業に最適! 両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品 全鋼鋸鎌 全鋼草刈鎌 ステンレス鋸鎌 全鋼縄切鎌 全鋼小鎌 全鋼草取鎌 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き 両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌 全鋼 草刈鎌 ステンレス 鋸鎌 全鋼 縄切鎌 全鋼 小鎌 全鋼 草取鎌 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長 160mm 180mm 165mm 105mm 100mm 85mm 165mm 180mm
柄長さ 210mm 330mm 210mm 150mm 270mm 150mm 330mm 360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
庭の草取り作業

何度もリピしています。切れ味よし、堅牢さ抜群、錆びないなど他の市販のものより格段に良いです。頑固な笹の根切などにも使ってもなかなかへたりませんが、ただひとつ難点として挙げるならば、柄に固定している釘2本が次第に抜けてくることです。使い方がハード過ぎるのが問題なんでしょうが。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-27
用途:
農業用
プレックス 様 (サービス業)

安価で使いやすく、錆びにくいので重宝しています。
留め金が取れやすいのでテーピンク゛しておけば完璧です。

2025-08-22
用途:
草取り作業。
サービス業

ステンレスで錆びない、長く使用すると少し錆ができます。
気にならない程度。

2025-10-12
用途:
稲刈り用
農・林・水産業

稲刈り用に使用した。
切れ味はよかった。刃が少し湾曲しているほうが扱いやすいと思った。

2025-10-08
用途:
草刈り
ワンテッド有限会社 様

まあまあ切れる。安くて良い。その辺に放置しても錆びにくい。

2025-04-27
用途:
草刈り、野菜の収穫
その他業種

鋸鎌は磨ぐのが面倒くさいので、使い捨てのつもりでステンレスのものを使っています。ステンレスとはいえ若干の錆が出ますが鉄と比べると切れ味を失うほどにまで進みません。新しいうちはよく切れますが、切れ味が落ちてもノコギリなので引っかかりやすく普通の鎌よりも切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
77521579
2025-07-21
用途:
草刈りに使用します
あらた水産株式会社 様 (農・林・水産業)

ステンレスで、錆びないので、いつまでも使用できます。

2025-05-31
用途:
草刈り
農・林・水産業

サビないので持ちが良く満足している。特に改善点はない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらは折りたたみができる商品でしょうか。
回答:
折りたたみ式ではございません。
2023-11-16
質問:
替刃の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-16
質問:
持ち手の寸法を教えてください。
回答:
柄部の寸法は、直径約25mm になります。
2023-11-16
質問:
カバーはついていますか。
回答:
簡易的なカバーがついております。
2023-11-16

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする