宅配サイズ120サイズ
3辺合計(cm)120
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×420
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×320×400
底面サイズA3
フルート強化A
用途段ボール箱120サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)20
内寸奥行(mm)440
内寸幅(mm)320
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)450
ライナーK5
内寸高さ(mm)400