※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL42-500N 複巻トランス 相原電機 77522507 ECL42-500N 複巻トランス 相原電機 77522507

複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)500 容量(A)500 絶縁種別B 注文コード77522507 品番ECL42-500N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量・絶縁種別など16種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 容量(VA)500 装備静電シールド/接地端子 形状TB 端子ねじM3.5 寸法W(mm)115 寸法H(mm)125 寸法D(mm)120 寸法A(mm)85 寸法B(mm)93 質量(kg)7.2 仕様複巻 絶縁種別B 取付穴径(Φmm)7.0×11 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)500 接地端子
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする