画像準備中

複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)500 注文コード77522613 品番ECL21-500NC
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

容量(VA)500 寸法W(mm)185 寸法H(mm)180 寸法D(mm)270 寸法A(mm)210 寸法B(mm)200 寸法L(mm)230 質量(kg)8.1 取付穴M6用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする