画像準備中

複巻トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)750 注文コード77522629 品番ECL21-750NC
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

容量(VA)750 寸法W(mm)225 寸法H(mm)210 寸法D(mm)320 寸法A(mm)255 寸法B(mm)230 寸法L(mm)280 質量(kg)11.5 取付穴M8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする