相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1
注文コード
77522638
品番
ECL21-1KNC
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
寸法W(mm)
225
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
320
寸法A(mm)
255
寸法B(mm)
230
寸法L(mm)
280
質量(kg)
13.5
取付穴
M8用
容量(kVA)
1