1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522699 1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522699 1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522699

ピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ディープネイビー サイズ79 注文コード77522699 品番1510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別スラックス ディープネイビー サイズ79 混率(%)ポリエステル95、綿5 股下(cm)80 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地エコストレッチサマー裏綿 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする