1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522753 1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522753 1510 ピタリティスラックス ジーベック 77522753

ピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77522753 品番 1510
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別スラックス ディープネイビー サイズ100 混率(%)ポリエステル95、綿5 股下(cm)80 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地エコストレッチサマー裏綿 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする