半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77523304 品番 1511
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
裾は2段階に調整できるアジャスター付き
左袖ペン差し
左右内ポケット

種別半袖ブルゾン シルバーグレー サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル95、綿5 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)58 機能静電気・帯電防止、ストレッチ 生地エコストレッチサマー裏綿 色番22 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5 ボタン仕様ドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする