1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313

 

1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313
1511 半袖ブルゾン ジーベック 77523313

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード77523313品番1511
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
裾は2段階に調整できるアジャスター付き
左袖ペン差し
左右内ポケット

種別半袖ブルゾンシルバーグレーサイズS胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル95、綿5肩幅(cm)44.5袖丈(cm)25着丈(cm)60機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿色番22材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする