曜日別特売
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474

 

1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474
1516 ピタリティラットズボン ジーベック 77525474

ピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミストグリーン
サイズ85
内容量1本注文コード77525474品番1516
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き
右脇横ポケットはファッスナー仕様でモノが落ちにくい
左脇横フラップポケットは面ファスナー仕様
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別ズボンミストグリーンサイズ85混率(%)ポリエステル95、綿5股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿色番605材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする