曜日別特売
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086

 

1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086
1519 レディスピタリティラットズボン ジーベック 77526086

レディスピタリティラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエストヌード:70、製品:76(cm)
サイズ13()
内容量1本注文コード77526086品番1519
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
ウエストNEWピタリティ仕様
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き
右脇横ポケットはファッスナー仕様でモノが落ちにくい
左脇横フラップポケットは面ファスナー仕様
前中心な丈夫な3YGファスナー
内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)

種別ズボンシルバーグレーサイズ(号)13混率(%)ポリエステル95、綿5股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:70、製品:76機能静電気・帯電防止、ストレッチヒップ(cm)99生地エコストレッチサマー裏綿色番22材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする