1712 半袖シャツ ジーベック 77526953

 

1712 半袖シャツ ジーベック 77526953
1712 半袖シャツ ジーベック 77526953
1712 半袖シャツ ジーベック 77526953
1712 半袖シャツ ジーベック 77526953
1712 半袖シャツ ジーベック 77526953

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
サンドベージュ
内容量1着注文コード77526953品番1712
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右胸ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し

種別半袖シャツサンドベージュサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3肩幅(cm)52袖丈(cm)28着丈(cm)84機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー色番39材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5袖丈半袖ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする