1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863

 

1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863
1714 長袖ブルゾン ジーベック 77527863

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
サイズSS
内容量1着注文コード77527863品番1714
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発、TC静電ストレッチ素材を使用したフルハーネス対応ポケットワークウェア
ベーシックスタイルのトップスにも新たに追加され、着用にシーンも広がる
ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右脇ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し
両脇ファスナー付きポケット
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き

種別長袖ブルゾンサンドベージュサイズSS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3肩幅(cm)41袖丈(cm)53.5着丈(cm)58機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー色番39材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする