曜日別特売
1750 スラックス ジーベック 77528317

 

1750 スラックス ジーベック 77528317
1750 スラックス ジーベック 77528317
1750 スラックス ジーベック 77528317
1750 スラックス ジーベック 77528317
1750 スラックス ジーベック 77528317

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
杢ブルー
サイズ120
内容量1本注文コード77528317品番1750
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックス杢ブルーサイズ120混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ色番116材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする