6655 ロングパンツ ジーベック 77535633 6655 ロングパンツ ジーベック 77535633 6655 ロングパンツ ジーベック 77535633 6655 ロングパンツ ジーベック 77535633 6655 ロングパンツ ジーベック 77535633

ロングパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード77535633 品番6655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
4L寸までのサイズ展開
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
前開きタイプ
メッシュ切替で通気性アップ
オリジナル転写プリント入り

迷彩ブラック サイズL 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12 股下(cm)70 ウエスト(cm)84〜94 機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ 生地ナイロン天竺 色番960 接触仕様(冷感)Q-max値0.328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする