85151 セフティシューズ ジーベック 77536647 85151 セフティシューズ ジーベック 77536647 85151 セフティシューズ ジーベック 77536647 85151 セフティシューズ ジーベック 77536647

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ホワイト 注文コード77536647 品番85151
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色など60種類から選べます 他の種類を見る

グラデーションカラーが足元を彩る
甲被は通気性のよいオールメッシュで海底な履き心地のセイフティシューズです。
反射材で視認性アップ。
クッション性に優れたミッドソール。
水や油で滑りやすい職場での転倒事故を軽減する、滑りにくい靴底を使用。
サイドと踵のナイロンテープに反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めます。

形状ローカット ホワイト タイプ男女兼用 サイズ(cm)23 材質(ソール)EVA+ラバー ウィズEEE 材質(甲被)メッシュ 標準質量(g/片足)730(26.0cm) 機能クッション性、通気性、消臭・防臭、軽量、衝撃吸収 材質(先芯)鋼製 色番32 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする