画像準備中

フィットカバー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール サイズL 注文コード77539228 品番HP-110L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・サイズ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。

材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール 黒(フチ) サイズL 高さ(mm)1100 胴回り(mm)伸縮自在(最小)2000(最大)4000(最適サイズ)3000前後
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742913
2022-10-11
用途:
製品の保護

仕上がり製品の保護に使用。ゴムの伸び問題無し、布も問題無く重宝しています。必要な時はリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
40742965
2023-03-07
用途:
引っ越し

引っ越しで使用しました。
安心して作業ができました。

対象商品:
60978067
2022-04-07
用途:
和楽器の運搬
U-PROJECT 様 (サービス業)

耐久性がよく、長く使えます。和楽器の運搬等にとても重宝しています。

対象商品:
60978058
2021-02-17
用途:
引越し時、家具の移動
運輸・通信業

伸縮ゴムが絶妙な強さで色々な家具、家電の移動運搬時に大変重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
60978058
2020-03-05
用途:
展示用テーブルの養生
浦和レッドダイヤモンズ株式会社 様 (その他業種)

梱包がとても容易でした。女性スタッフ1人でも簡単に梱包ができました。とても満足しています

対象商品:
60978033
2018-10-29
用途:
機械輸送時の梱包に利用しています
株式会社ナカタニ重機運輸 様 (運輸・通信業)

伸縮性がかなり有り乗務員さんからも使いやすいと評判はいいです!

対象商品:
60978024
2018-10-04
用途:
複合機運搬
サービス業

予測通りの商品でした。品質も良い感じです!早速使用しました!

対象商品:
60977927
2018-02-06
用途:
機械搬入
株式会社トーヨーコーポレーション 様

機械搬入と輸送時に使用する為に購入、これまで毛布に包んでいましたが、楽になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする