河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の ストックカート
WSTキャリア棚枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77539666
品番
BAA068
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×30×1253
質量(kg)
3.3
材質
本体:スチール〈塗装〉
色
黒色
ピッチ(mm)
棚受けピッチ:240、175
均等耐荷重(kg)
100
注意
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5〜10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,040
/
税込
¥
3,344
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,070
/
税込
¥
3,377
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,510
/
税込
¥
7,161
離島
数量1以上のご注文
お送りできません