BAA069 WSTキャリア棚枠 河淳 77539675 BAA069 WSTキャリア棚枠 河淳 77539675 BAA069 WSTキャリア棚枠 河淳 77539675 BAA069 WSTキャリア棚枠 河淳 77539675 BAA069 WSTキャリア棚枠 河淳 77539675

WSTキャリア棚枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77539675 品番 BAA069
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×30×728 質量(kg)1.9 材質本体:スチール〈塗装〉 黒色 ピッチ(mm)棚受けピッチ:240、175 均等耐荷重(kg)100
注意
※お手入れは定期的に乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすりますとキズがつく場合があります。)汚れがひどい場合は、水に浸して固く絞った布か、水で薄めた中性洗剤(5〜10%程度)に浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で仕上げてください。
※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする