Bunco
Buncoの 収納家具
Buncoの 本棚・ラック
文庫本ラック 本棚 上置きセット ワイドタイプ 1cmピッチ可動棚 12段 大収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77540655
品番
yh-110hset
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。
本体と上置きのセットで、本棚の上のデットスペースも有効活用!
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×28×237.5〜246.5
材質(本体)
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
棚板数(枚)
可動棚:小×14、大×4
色
ナチュラル
組立時間
お客様組立(70分)(大人2人)
用途
壁面収納 天井 つっぱり 上置き 上置 ツッパリ 突っ張り 1cmピッチ本棚 文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません