6BOXシリーズ
6BOXシリーズの 収納家具
6BOXシリーズの 本棚・ラック
ディスプレイラック フラップ扉4枚付 収納ラック 2段 6BOXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77540883
品番
fr-047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。
前面のフラップ扉には雑誌がディスプレイできます。
扉内には雑誌のバックナンバー等収納して。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×29(取っ手含む36)×90
材質(本体)
プリント紙化粧合板
色
ナチュラル
組立時間
お客様組立(45分)(大人2人)
用途
フラップ書棚 ディスプレイ収納 ディスプレイ本棚 ディスプレイ書棚 ディスプレーラック フラップ式本棚 フラップ式書棚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません