トライアル
トライアルの 一般・作業マスク
トライアルの その他 一般・作業マスク
マスク快適グッズ マウスカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5袋)
注文コード
77542134
品番
6300028718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マスクの内側に簡単装着でマスク内の呼吸スペースを確保します。
男女兼用サイズで優れたフィット感、丸洗いOKなので何度でも使用可能です。
呼吸が楽になり、眼鏡が曇りにくく、会話がクリアになります。
入数
1袋2個入
色
白
寸法(横×縦)(mm)
(カップ)100×82
質量(g)
5(1個)
用途
マスク着用時の呼吸スペースの確保に。
形状
カップ