200V専用ノンガス半自動溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77543534 品番ISK-SA162F
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。
使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。
ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。
出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。
出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。
1.5〜14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。
EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。

定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11〜16 速度(m/min)ワイヤー:1.5〜14.0 使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg)16 溶接板厚(mm)1.0〜5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360
注意
※200V専用です
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする