定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力電圧(V)単相200・100定格周波数(Hz)200V・100V:50/60定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)最高無負荷電圧(V)200V・100V:265切断板厚(mm)16本体質量(kg)14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)