Welbee Inverter M350LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77543577 品番延長なし、トーチ3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,413,280
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。
豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。
溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。
低電流から高電流域までスパッタの少ない溶接が可能になり、発生するスパッタを最大80%低減!!
高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現。
直流モードが標準搭載されより柔軟な使い方が可能に。
パワーケーブルを延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。

定格使用率(%)60 溶接方法CBTーEX(直流低スパッタ) 材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 相数三相 定格入力容量(kVA)16.4(15.0kW) 出力電流(A)連続:300 定格出力電流(A)350(手溶接:300) 定格負荷電圧(V)36(手溶接32) 出力電流範囲(A)30〜350 用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作 付属品電源:WB-M352L/ワイヤ送給装置:CM-7403/電圧検出アダプタ:K5952E00/溶接トーチ:BT3504V-30/母材側パワーケーブル:BKPDT-6002/ガス流量調整器:NP-202/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-6012
注意
※溶接ガイド機能での溶接条件を自動で設定することができますが、溶接条件は目安であり、溶接結果を保証するものではありません。
※TIGをお使いの際はTIG電磁弁キット(別売品)をご用意ください。
※溶接機または切断機をご使用される際は、換気ができ、可燃物の無い屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響をけない場所に設置してください。
※CBTーEX(直流低スパッタ)をお使いの場合は、送給装置用の電圧検出アダプタ(K5952E00)をご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[DAIHEN] 圧倒的な低スパッタ性能 CBT-EXのご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77543577 延長なし、トーチ3m 05559499 Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc ダイヘン Welbee The Short Arc ダイヘン 1セット 829,800 税込912,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする