防水防塵ケースIP68 for iPhoneSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77550279 品番IMD-CA846WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水や雪、砂塵等からiPhoneをしっかり守る耐衝撃性にも優れた防水ケース。屋外作業やバイクツーリング、キャンプなどのアウトドアに最適なiPhoneSE(第3世代、第2世代)、iPhone8用の防水/防塵保護ケースです。
お風呂や雨中、ビーチでも安心して使用可能な防水規格【IP68】所得済。※水深2mで約30分間の防水効果を持続。(メーカー実測値)
ケースをしたままでの通話や、カメラ撮影、各種操作が可能。充電/通信ケーブルの接続もケースをしたままでの接続が可能です。
簡単に脱着が可能な前面/背面分離式ケース。背面クリアパネルモデル。

対応機種iPhoneSE(第3世代、第2世代)、iPhone8 特性防水・防塵、耐衝撃 ブラック 材質TPU/PC/PET 付属品携帯ストラップ、液晶クリーナークロス タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする