コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」