USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード77550498 品番TH265CC10W
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps

耐久性
ロングライフ屈曲耐久性2倍
ロングライフケブラー補強
ホワイト 適合用途データ転送用、充電用 コネクタType-C to Type-C データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) 規格正規認証品 ケーブル種類ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする