Bluetooth フルワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77550525 品番TBS62K
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
AACコーデック対応
温室劣化が少ない高音質コーデック"AAC”に対応
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上
連続音楽再生”約5.0時間”&充電ケースとセットで最大約19時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約5.0時間再生可能
充電クレードルはイヤホン本体を約2.8回充電、最大約19時間の音楽再生可能
クレードルに電池残量が見えるデジタルインジケータ搭載
IPX4規格防水対応
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応
片耳モノラルヘッドセット対応
左右どちらかのイヤホンを単独でスマホにペアリングして片耳で使用できる

付属品
Type-C-USB-Aケーブル約30cm
イヤーパッド(S,M,L)
通信方式Bluetooth標準 Ver.5.0 接続方式Bluetooth ブラック ドライバー径(Φmm)13/ダイナミック 通信距離(m)見通し 約10 power class2 連続再生時間約5.0時間 連続通話時間(時間)約2.8 充電時間(時間)イヤホン:約1.5 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックAAC、SBC 防水性IPX4(イヤホン部) イヤホン形状カナル
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする