曜日別特売
85412 セフティシューズ ジーベック 77551067

85412 セフティシューズ ジーベック 77551067
85412 セフティシューズ ジーベック 77551067
85412 セフティシューズ ジーベック 77551067
85412 セフティシューズ ジーベック 77551067

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
迷彩グレー
内容量1足注文コード77551067品番85412
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚異の通気性
片足290グラム(26.0cm)の超軽量
クッション性に優れたミッドソール
踵が踏めるスリップオン
ムレ防止インソール

形状ローカットサイズ(cm)24.5機能通気性、軽量、クッション性迷彩グレー甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)メッシュ靴タイプスニーカー色番260靴底EVA+ラバーウィズEEE標準質量(g/片足)290(26.0cm)製法セメント製法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする